Drveni sklopivi metar, žuti 2 m

Artikl br.: 466005 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.407 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG III

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG III
Broj karika 10
Duljina 2 m
širina 16 mm
Debljina 3,3 mm
Vrsta proizvoda Člankasto mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025

Opis

Izvedba:

Gradacije u mm gore i dolje. Dobro čitljiva skala. Crvene decimalne brojke. Tijesno prianjajući elementi od kvalitetne bukovine.
Lakiran uranjanjem u svjetložutu boju.
Okružujuće čvrste zglobne ploče s kaljenim čeličnim oprugama i pokrivenim zakovicama.