Cacciavite a testa sferica - portachiavi

Codice art.: 46524
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 46524
EAN / GTIN 4020772046521
Codice del produttore 46524
Numero-L L30090 185
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cacciavite a testa sferica - portachiavi, 9 pezzi.
Chiave: Cacciavite con testa a sfera N. 911LG,
Extra lungo (mm), CROMO-VANADIO, temprato, grigio acciaio.
Supporto: Con gancio self-service.

Proprietà:

  • Contenuto: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • peso: 440 g