• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopfschraubendreher - Schlüsselhalter

Artikel-Nr.: 46524
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46524
EAN / GTIN 4020772046521
Herstellernummer 46524
L-Nummer L30090 185
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelkopfschraubendreher - Schlüsselhalter, 9-teilig.
Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher Nr. 911LG,
extra lang (mm), CHROM VANADIUM, gehärtet, stahlgrau.
Halter: mit SB-Aufhängelasche.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gewicht: 440 g