Šestihranný úhlový klíč s kulovou hlavou - držák klíče

Artiklové číslo: 46524
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 46524
EAN / GTIN 4020772046521
Číslo výrobce 46524
L-číslo L30090 185
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubovák s kulovou hlavou - držák na klíče, 9dílná.
Klíč: Šroubovák s kulovou hlavou č. 911LG,
Extra dlouhá (mm), CHROM VANADOVÁ, kalená, ocelová šedá.
držák: S samoobslužným ramínkem.

Charakteristika:

  • Obsah: OK: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • hmotnost: 440 g