Destornillador de cabeza de bola - titular de la llave

Número de artículo: 46524
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 46524
EAN / GTIN 4020772046521
Número del fabricante 46524
Número L L30090 185
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Destornillador de cabeza de bola - llavero, 9 piezas.
Llave: Destornillador de cabeza de bola Nº 911LG,
Extra largo (mm), CROMO VANADIO, endurecido, gris acero.
Soporte: Con percha de autoservicio.

Característica:

  • Contenido: Anchura llave: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • peso: 440 g