• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Flessometro autoadesivo, scala da destra a sinistra, Lunghezza del nastro: 5m

Codice art.: 462382 5
Prezzo per 1 Articolo (4,95 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 34,00 € /pz.
  • 56,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 5 m
Larghezza del nastro 13 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462382 5
EAN / GTIN 4007368093138
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con vernice bianca, resistente alla corrosione. Resistente all'abrasione, scala millimetrata. Ideale per banchi da lavoro. Resistente ad oli e sostanze chimiche. Spessore nastro 0,5 mm.
Con scala da destra a sinistra.