Mètre-ruban, autocollant, graduation de droite à gauche, Longueur ruban: 5m

Réf.: 462382 5
Prix par 1 unité (5,26 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 34,00 € /pcs.
  • 50,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur blanc
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 5 000 mm
Epaisseur du ruban 0,5 mm
Largeur du ruban 13 mm
Couleur du ruban blanc
Type de mètre-ruban mètre-ruban seul
Matériau Acier.
Longueur totale 5 000 mm
Largeur totale 13 mm
Hauteur totale 0,5 mm
Propriété autocollante oui
Inoxydable oui
Classe de précision EG 2
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462382 5
EAN / GTIN 4007368093138
Réf. fabricant 357004005RNL-SK
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Circomètre peint en blanc, résistant à la corrosion. Résistant à l'abrasion, graduation millimétrique. Idéal pour les établis. Résistant aux huiles et aux produits chimiques. Épaisseur du ruban : 0,5 mm.
Avec graduation de droite à gauche.