Mérőszalag, öntapadó, skálázás jobbról balra 5 m

Cikkszám: 462382 5
(4,92 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG II

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 5 m
Szalagszélesség 13 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462382 5
EAN / GTIN 4007368093138

Leírás

Kivitel:

Fehérre festett, korrózióálló acél mérőszalag. Kopásálló, mm osztással. Munkapadokhoz ideális. Olaj- és vegyszerálló. Szalagvastagság 0,5 mm.
Jobbról balra haladó skálával.