Pásmo, samolepící, stupnice zprava doleva, Délka pásma: 5m

Artiklové číslo: 462382 5
Cena za 1 ks (CZK 127,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 850,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Bílá
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 5 000 mm
Tloušťka pásu 0,5 mm
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Pásmo volné
Materiál ocel
Celková délka 5 000 mm
Celková šířka 13 mm
Celková výška 0,5 mm
Samolepicí ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462382 5
EAN / GTIN 4007368093138
Číslo výrobce 357004005RNL-SK
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Bílé pásmo, odolné vůči korozi. Odolné vůči oděru, dělení v mm. Ideální pro pracovní stoly. Odolné proti oleji a chemikáliím. Tloušťka pásma 0,5 mm.
Se stupnicí zprava doleva.