• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Flessometro ad alta resistenza, Lunghezza del nastro: 2m

Codice art.: 462300 2
Prezzo per 1 Articolo (3,76 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 13,10 € /pz.
  • 56,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.372 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2 m
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 53 mm
Larghezza corpo 21 mm
Altezza corpo 49 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462300 2
EAN / GTIN 4975364029041
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

  • Nastro con ottima resistenza alla deformazione.
  • Custodia in plastica altamente resistente con clip da cintura rimovibile.
  • Ritorno e bloccaggio automatici del nastro.
  • L’ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un’elevata resistenza all’abrasione.
  • Molla resistente in acciaio di alta qualità.