Rullmåttband extra stabilt 2 m

Article no.: 462300 2
Price per 1 st. (NOK 52,79 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

on request
På lager
1 273 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: EG II

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 2 m
bandbredd 13 mm
husets längd 53 mm
husets bredd 21 mm
husets höjd 49 mm
Produktslag Fickmått

Identification & Classification

Artikkelkode 462300 2
EAN / GTIN 4975364029041
Manufacturer/responsible person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beskrivelse

Utförande:

  • Måttband med extra hög viktstabilitet.
  • Mycket slagtåligt plasthölje med löstagbart bältesclips.
  • Automatisk bandåtergång och bandstopp.
  • Stötdämpare minskar belastningen vid återgång.
  • Rörlig ändhake.
  • Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning som ger hög nötningshållfasthet.
  • Fjäder av högvärdigt stål med lång livstid.