Miary zwijane, bardzo stabilne, długość taśmy: 2m

Nr art.: 462300 2
Cena za 1 Sztuka (PLN 19,27 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,40 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,40 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 65,19 PLN /szt.
  • 280,56 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Rollbandmaß extra stabil
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Maks. zakres pomiarowy 2 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 53 mm
Szerokość obudowy/ramy 21 mm
Wysokość obudowy/ramy 49 mm
Materiał Stal.
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462300 2
EAN / GTIN 4975364029041
Numer producenta H3P20MYYB
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

  • Taśma miernicza szczególnie odporna na załamanie.
  • Bardzo odporna obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska.
  • Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy.
  • Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy.
  • Przesuwany haczyk końcowy.
  • Taśma miernicza żółta, nadruk czarny/czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali.
  • Trwała sprężyna z wysokogatunkowej stali.