Fita métrica extra estável, Comprimento da fita: 2

N.º do artigo: 462300 2
Preço por 1 Peça (4,08 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 15,33 € /pçs.
  • 65,99 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 377 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG II

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Comprimento da fita 2 m
Largura da fita 13 mm
Comprimento da caixa 53 mm
Largura da caixa 21 mm
Altura da caixa 49 mm
Tipo de produto Fita métrica de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 462300 2
EAN/GTIN 4975364029041
Fabricante/responsável Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrição

Versão:

  • Fita métrica com estabilidade de torção particularmente elevada.
  • Caixa de plástico altamente resistente a impactos com clipe de cinto removível.
  • Retração automática da fita e paragem da fita.
  • O amortecedor reduz o esforço durante a retração.
  • Gancho final deslizante deslocável.
  • Fita métrica amarela, com impressão preta/vermelha e revestida a acrílico para alta resistência à abrasão.
  • Mola durável em aço de alta qualidade.