{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | geltona; juoda | |
| Padalos | milimetrinis | |
| Blokų matavimo diapazonas | Metras | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 m | |
| matavimo diapazonas maks. | 3 m | |
| Juostos plotis | 16 mm | |
| Juostos spalva | geltona | |
| Juostos tipas | ruletė | |
| Korpuso / rėmo ilgis | 66 mm | |
| Korpusas / rėmo plotis | 27 mm | |
| Korpusas / rėmo aukštis | 59 mm | |
| Korpusas / rėmo spalva | geltona; juoda | |
| Medžiaga | Plienas; iš plastiko | |
| Bendras ilgis | 66 mm | |
| Bendras plotis | 27 mm | |
| Bendras aukštis | 59 mm | |
| Neatsitraukiama | taip | |
| Automatinis juostos suvyniojimas | taip | |
| Juostos stabdymas / fiksavimas | taip | |
| Su diržo spaustuku | taip | |
| Tikslumo klasė | EG 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 462030 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515051569 | |
| Gamintojo numeris | 462030 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |