• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 180 mm

Codice art.: 46 11 A2
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46 11 A2
EAN / GTIN 4003773022916
Codice del produttore 46 11 A2
Numero-L L70010 1733
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma robusta, forgiata
  • punte resistenti, antiscivolo

Proprietà:

  • Capacità per diametro dell'albero: Ø 19 - 60 mm
  • Punte (diametro): Ø 1,8 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato