• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 180 mm

Artikel-Nr.: 46 11 A2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Verwendung Sicherungsring, DIN ISO 5743 für Außensicherungsringe
für Durchmesser min., für Außensicherungsringe 19 mm
für Durchmesser max., für Außensicherungsringe 60 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Sicherungsringzange
Eigenschaften antimagnetisch
Oberfläche atramentiert; poliert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5743
Länge gesamt L 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46 11 A2
EAN / GTIN 4003773022916
Herstellernummer 46 11 A2
L-Nummer L70010 1733
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • kräftige Form, geschmiedet
  • abrutschhemmende, stabile Spitzen

Merkmal:

  • Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 19 – 60mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater