{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 5743 | Para anillos de seguridad exteriores | |
| Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores | 19 mm | |
| Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores | 60 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para anillos de seguridad | |
| Características | capacidad antimagnética | |
| Superficie | Atramentado/a; ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Longitud total L | 180 mm |
| Número de artículo | 46 11 A2 | |
| EAN / GTIN | 4003773022916 | |
| Número del fabricante | 46 11 A2 | |
| Número L | L70010 1733 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |