• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 140 mm

Codice art.: 46 11 A0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46 11 A0
EAN / GTIN 4003773033950
Codice del produttore 46 11 A0
Numero-L L70010 628
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma robusta, forgiata
  • punte resistenti, antiscivolo

Proprietà:

  • Capacità per diametro dell'albero: Ø 3 - 10 mm
  • Punte (diametro): Ø 0,9 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato