Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 46 11 A0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46 11 A0
EAN / GTIN 4003773033950
Číslo výrobce 46 11 A0
L-číslo L70010 628
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr hřídele: Ø 3 - 10 mm
  • Hroty (průměr): Ø 0,9 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný