• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 140 mm

Artikel-Nr.: 46 11 A0
Netto: 15,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46 11 A0
EAN / GTIN 4003773033950
Herstellernummer 46 11 A0
L-Nummer L70010 628

Beschreibung

Beschreibung:

  • kräftige Form, geschmiedet
  • abrutschhemmende, stabile Spitzen

Merkmal:

  • Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 3 – 10mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert