• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Compassi diritti a molla, Lunghezza L: 335mm

Codice art.: 457005 335
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
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Punta intercambiabile no
Apertura 240 mm
Sezione lati 7×7 mm
Lunghezza L 335 mm
Tipo di prodotto Compasso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 457005 335
EAN / GTIN 4067263104926
Codice del produttore 457005 335
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con aste lunghe, in acciaio per utensili. Punte e superfici di contatto rettificate e temprate. Vite passante con dado per la regolazione micrometrica. Tensione elastica costante grazie alla molla anulare.
Con punte fisse.