Compas à pointes sèches 335 mm

Réf.: 457005 335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pointe interchangeable non
Ouverture 240 mm
Section des branches 7×7 mm
Longueur L 335 mm
Type de produit Compas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 457005 335
EAN / GTIN 4067263104926

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées.Vis traversanteavec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Avec pointes fixes.
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
    Longueur L (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier