• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Compas de trasare cu arc, Lungime L: 335mm

Cod articol.: 457005 335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime braț 7 mm
Adâncime coapse 7 mm
Deschiderea 240 mm
Suprafaţă călit
Şurub de fixare nu
Tip produs Compas
Lungimea totală 335 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 457005 335
EAN / GTIN 4067263104926
Număr producător 457005 335
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă solidă cu brațe lungi, din oţel pentru scule. Vârfuri, respectiv suprafeţe de măsurare rectificate şi călite. Tijă dintr-o bucată cu o piuliţă de strângere, pentru o reglare rapidă şi fină. Tensionarea arcului este permanentă constantă datorită arcului inelar.
Cu vârfuri fixe.