Compás de puntas, Longitud L: 335mm

Número de artículo: 457005 335
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho del brazo 7 mm
Profundidad del brazo 7 mm
Anchura de abertura 240 mm
Superficie material endurecido
Tornillo de sujeción no
Tipo de producto Compás
Longitud total 335 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 457005 335
EAN / GTIN 4067263104926
Número del fabricante 457005 335
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados largos, de acero para herramientas. Puntas o superficies de medición rectificadas y templadas. Husillo continuo con tuerca de ajuste para un ajuste rápido y preciso. Tensión de resorte siempre constante gracias al resorte anular.
Con puntas fijas.