• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Compassi diritti a molla, Lungh. L: 220mm

Codice art.: 457000 220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. L (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 185 mm
Sezione lati 7×7 mm
Lunghezza L 220 mm
Tipo di prodotto Compasso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 457000 220
EAN / GTIN 4029713050405
Codice del produttore 457000 220
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con aste lunghe, in acciaio per utensili. Punte e superfici di contatto rettificate e temprate. Vite passante con dado per la regolazione micrometrica. Tensione elastica costante grazie alla molla anulare.
Con punte intercambiabili.

Ricambi:

Set di punte di ricambio in acciaio (2 pezzi) n. art. 457010.

Download & documenti

Prodotti correlati