Vzmetno koničasto šestilo 220 mm

Št. art.: 457000 220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zeva 185 mm
Presek kraka 7×7 mm
Dolžina L 220 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 457000 220
EAN/GTIN 4029713050405

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.
Z zamenljivima konicama.

Rezervni del:

Garnitura nadomestnih jeklenih konic (2-delna) art. 457010.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico