Steekpasser met veer 220 mm

Artikelnummer: 457000 220
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Openingsbreedte 185 mm
Beendoorsnede 7×7 mm
Lengte L 220 mm
Producttype Passer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 457000 220
EAN/GTIN 4029713050405

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm met lange benen, van gereedschapsstaal. Punten resp. meetvlakken geslepen en gehard. Doorlopende spindel met verstelmoer voor snel- en fijninstelling. Dankzij ringveer constant blijvende veerspanning.
Met verwisselbare punten.

Reservedeel:

Stalen reservepuntenset (2-delig) nr. 457010.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen