Pérové kružítko s hroty, Délka L: 220mm

Artiklové číslo: 457000 220
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka ramena 7 mm
Hloubka ramena 7 mm
Šířka otevření 185 mm
Povrch broušeno
Stavěcí šroub ano
Druh produktu Kružítka
Celková délka 220 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 457000 220
EAN / GTIN 4029713050405
Číslo výrobce 457000 220
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar s dlouhými rameny, z nástrojové oceli. Hroty, resp. měřicí plochy broušené a kalené. Průchozí vřeteno s posuvnou maticí pro rychloposuv a přesné seřízení. Díky kruhové pružině trvale konstantní napětí pružiny.
S výměnnými hroty.

Náhradní díl:

Sada náhradních ocelových hrotů (2dílná) č. 457010.