Tyrolit lima per ravvivatura 50x25x150 mm 89A FINA400 a legante ceramico

Codice art.: 457
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
Tipo di prodotto
Pietra per affilare utensili
Forma
rettangolo
Materiale abrasivo
Ossido di alluminio
Grana
400
Grado di finezza
es. fine
Larghezza segmento
50 mm
Lunghezza segmento
150 mm
Altezza segmento
25 mm
Contenuto
parte singola
Legante
ceramica
Utilizzo tipico
Estrazione
Per materiale
acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 457
EAN / GTIN 9009010004573
Codice del produttore 457
Numero-L L50140 1144
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le pietre da banco Tyrolit sono utilizzate principalmente per affilare e levigare coltelli e cesoie. Sono quindi ideali per tutti gli utensili da giardino e per la lavorazione del legno. Le diverse dimensioni della grana consentono di personalizzare l’utensile.

Proprietà:

  • Forma: PIETRA DA BANCO 90B
  • Grandezza della grana: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AFEIN
  • Dimensioni (L x P x A): 50 x 25 x 150 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 150 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per affilare e levigare coltelli e cesoie
  • Ideale per tutti gli attrezzi da giardino e per la lavorazione del legno