Kamen za mizo z vezano keramiko 50x25x150 mm 89A FEINA400

Št. art.: 457
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
Vrsta izdelka gladilni kamen
Oblika pravokotna
Brusno sredstvo aluminijev oksid
Zrnatost 400
Stopnja preciznosti fino
Širina segmenta 50 mm
Dolžina segmenta 150 mm
Višina segmenta 25 mm
Vsebina posamezni del
Veziva keramika
Uporaba posneti
Primerno za materiale jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 457
EAN/GTIN 9009010004573
Številka proizvajalca 457
L-število L50140 1144
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Namizni kamni Tyrolit se uporabljajo predvsem za brušenje in honiranje nožev in škarij. Zato so idealni za vsa vrtna in lesna orodja. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da prilagodite svoje orodje.

Lastnosti:

  • Oblika: 90B KAMEN ZA BRANJE
  • Velikost zrnja: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89AFEIN
  • Dimenzija (Š x C x D): 50 x 25 x 150 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 150 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za brušenje in brušenje nožev in škarij
  • Idealen za vsa vrtna in lesna orodja.