Banksteen keramisch gelijmd 50x25x150 mm 89A FEINA400

Artikelnummer: 457
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Lengte segment 150 mm
Breedte segment 50 mm
Hoogte segment 25 mm
Inhoud losse onderdelen
Producttype wetsteen
Vorm rechthoek
Slijpmiddel aluminiumoxide
Korrelgrootte 400
Fijnheidsgraad fijn
Bindmiddel keramiek
Toepassing slijpen
Geschikt voor materialen staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 457
EAN/GTIN 9009010004573
Nummer fabrikant 457
L-nummer L50140 1144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit werkbankstenen worden voornamelijk gebruikt voor het slijpen en honen van messen en scharen. Ze zijn daarom ideaal voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap. Met de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen.

Kenmerk:

  • Vorm: 90B BANKSTEEN
  • Korrelgrootte: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89AFEIN
  • Dimensions (l x p x h): 50 x 25 x 150 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Boring: 150 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het slijpen en honen van messen en scharen
  • Ideaal voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap