Tyrolit Piedra de banco Con aglomerante cerámico 50 x 25 x 150

Número de artículo: 457
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Pieza acabado de banco
Forma
rectángulo
Abrasivos
Óxido de aluminio
Tamaño de grano
400
Grado de finura
fino/a
Ancho del segmento
50 mm
Longitud del segmento
150 mm
Altura del segmento
25 mm
Contenido
pieza única
Aglutinante
cerámica
Empleo típico
Extraer
Para material
acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 457
EAN / GTIN 9009010004573
Número del fabricante 457
Número L L50140 1144
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Las piedras de banco Tyrolit se utilizan principalmente para afilar y bruñir cuchillos y tijeras. Por lo tanto, son ideales para todas las herramientas de jardinería y carpintería. Los diferentes tamaños de grano le permiten personalizar su herramienta.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño de grano: 400
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 89AFEIN
  • Dimensiones (ancho x alto x largo): 50 x 25 x 150 mm
  • Diámetro del recipiente: 50 mm
  • Espesor: 25 mm
  • Taladro: 150 mm
  • Aptitud del material: acero

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para afilar y afilar cuchillos y tijeras
  • Ideal para todas las herramientas de jardinería y carpintería