• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C8 SEM40X60 C Sistema CAMFIX con fresa a manicotto ISO 3937 dotata di fori per la refrigerazione ISO 26623-1, scambiabile a stelo conico.

Codice art.: 4561553
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561553
EAN / GTIN 7291075236095
Codice del produttore 4561553
Numero-L L24120 1894

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 82 mm, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 82 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 80

Download & documenti

Prodotti correlati