C8 SEM40X60 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561553
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cono portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561553
EAN / GTIN 7291075236095
Número del fabricante 4561553
Número L L24120 1894

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 82 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 82 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 27 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 80

Productos adecuados