C8 SEM40X60 C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561553
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561553
EAN / GTIN 7291075236095
Gyártó száma 4561553
L-szám L24120 1894

Leírás

Leírás:

Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 82 mm, testhossz (LB) 60 mm, rendfelszedő átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm, rendfelszedő-átmérő munkadarab-oldal (DCONWS) 40 mm, tengelyméret (SS) 80

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 82 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 60 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 27 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek