• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C6 ER16X130 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4561352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561352
EAN / GTIN 7291075263961
Codice del produttore 4561352
Numero-L L24120 2282

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63