C6 ER16X130 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4561352
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561352
EAN / GTIN 7291075263961
Número del fabricante 4561352
Número L L24120 2282

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63