C6 ER16X130 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561352
EAN / GTIN 7291075263961
Číslo výrobce 4561352
L-číslo L24120 2282

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka čelistí (LPR) 130 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 130 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku