GTI ER40 ST32X80 Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4545023
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4545023
EAN / GTIN 7291075133370
Codice del produttore 4545023
Numero-L L24120 183

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 113.5 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 113.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 32