GTI ER40 ST32X80 Patronos befogók

Cikkszám: 4545023
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4545023
EAN / GTIN 7291075133370
Gyártó száma 4545023
L-szám L24120 183

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 63 mm, interfész méret (CSI) ER40, perem hossza (LPR) 113,5 mm, tengelyméret (SS) 32

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER40
  • Perem hossza (LPR) 113,5 mm
  • Szár hossza (LS) 80 mm
  • Szárméret (SS) 32