• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI ER40 ST32X80 DIN 6499 ER Gewindeschneidfutter mit Spannfläche

Artikel-Nr.: 4545023
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4545023
EAN / GTIN 7291075133370
Herstellernummer 4545023
L-Nummer L24120 183

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER40, Kraglänge (LPR) 113.5 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER40
  • Kraglänge (LPR) 113.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32