GTI ER40 ST32X80 DIN 6499 ER Tapping Attachments with Straight Shanks

Réf.: 4545023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4545023
EAN / GTIN 7291075133370
Réf. fabricant 4545023
Article hors catalogue L24120 183

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 113.5 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER40
  • Longueur dépassement (LPR) 113.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 32

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte