Raportor cu sector gradat decupat, ⌀ sector gradat×lungimea tijei: 80X120mm

Cod articol.: 453000 80X120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 40,60 € /buc.
La cerere
În stoc
788 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ sector gradat×lungimea tijei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
⌀ sector gradat 80 mm
Lungimea tijei 120 mm
Tehnică de măsurare analog
Citire în minute 60 minut sexagesimal
Citire în grade 1 grad
Material oţel superior (INOX)
Material întărit ja
Domeniu de măsurare min. 0 grad
Domeniu de măsurare max. 180 grad
Eroare de toleranţă 0,5 grad
Standard normă de fabricație
Poate fi calibrat da
Tip produs Raportoare

Identificare și clasificare

Cod articol 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Număr producător 453000 80X120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sector gradat semicircular decupat, cu gradaţie 0 − 180°; citire 1°.
Scală cromată mată antireflexie. Cu şurub de fixare.