Kampamatis su atviru lanku, Laipsnių lanko ⌀ × kojelės ilgis: 80X120mm

Prekės Nr.: 453000 80X120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 40,60 € /vnt.
  • 62,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
577 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laipsnių lanko ⌀ × kojelės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė 1 laipsniai
Leistina paklaida ±30 minutė
Kojelės ilgis 120 mm
Laipsnių lanko ⌀ 80 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Kampamatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Gamintojo numeris 453000 80X120
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atviras pusapvalis lankas su padalomis 0 180°; padala - 1°. Skalė matinė chromuota. Su fiksavimo varžtu.