Uhlomer s otvoreným stupňovým oblúkom, Stupeň oblúku-⌀×dĺžka ramena: 80X120

Č. pol.: 453000 80X120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 40,60 € PU (ks)
  • 62,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
572 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stupeň oblúku-⌀×dĺžka ramena Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 1 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba ±30 Uhlová min.
Dĺžka ramien 120 mm
⌀ stupňového oblúka 80 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Druh produktu Uhlomery

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 453000 80X120
EAN/GTIN 4045197205889
Číslo výrobcu 453000 80X120
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Otvorený, polkruhový, stupňový oblúk s delením 0 − 180°; odčítanie 1°.
Stupnica antireflexná matne chrómovaná. S aretačnou maticou.