ST 12X160 SRK 3 Mandrini con stelo cilindrico per calettamento

Codice art.: 4505243
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4505243
EAN / GTIN 7291075200652
Codice del produttore 4505243
Numero-L L24120 32

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 14.8 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 14.8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm