• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 12X160 SRK 3 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: 4505243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4505243
EAN / GTIN 7291075200652
Herstellernummer 4505243
L-Nummer L24120 32

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 14.8 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 14.8 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Kraglänge (LPR) 160 mm