ST 12X160 SRK 3 Tepelná prodloužení

Artiklové číslo: 4505243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4505243
EAN / GTIN 7291075200652
Číslo výrobce 4505243
L-číslo L24120 32

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 14,8 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 3 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 14.8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm