• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET ER32 SPR 6 EM Set di pinze ER DIN6499; tolleranze standard.

Codice art.: 4500676
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4500676
EAN / GTIN 7291075142020
Codice del produttore 4500676
Numero-L L23910 106622

Descrizione

Descrizione:

Kit Pinze, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm, Gama diametro 6,8,10,12,20 mm, Gamma Diametri 6,8,10,12,20 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 6 mm
  • Gama diametro 6,8,10,12,20 mm
  • Shank Size (SS): ER32