SET ER32 SPR 6 EM ER collet Start set standard precision DIN 6499.

Artikelnummer: 4500676
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4500676
EAN/GTIN 7291075142020
Nummer fabrikant 4500676
L-nummer L23910 106622

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangensets, opnamediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm, opnamediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm, diameterbereik 6,8,10,12,20 mm, diameterbereik 6,8,10,12,20 mm, schachtgrootte (SS) ER32

Kenmerk:

  • Opnamediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS): 20 mm
  • Opnamediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS): 6 mm
  • Diameterbereik 6, 8, 10, 12, 20 mm
  • Schaftgrootte (SS): ER32